WAGO - 2-leder skille-/testklemme; langsgående veksling; med berøringssikre testkontakter; for testplugg 4 mm Ø; ; 6,00 mm²; grå - 282-821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Merkestrøm In - 30 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821227526
Elnummer
1239064
Leverandørens varenummer
282-821
Typebeskrivelse
1239064
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
8 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
98 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Glidende
Med Integrert testbuss:
Ja