WAGO - 221-423 innstikklemme grønn 3-leder pkn 50 221-423 - 221-423

WAGO
KopierKopier
WAGO - 221-423 innstikklemme grønn 3-leder pkn 50 221-423

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall klemmeposisjoner - 3

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²

  • Farge - Fargeløs

  • Nominell spenning - 450 V

  • Merkestrøm - 32 A

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4066966345438

Elnummer

1221203

Leverandørens varenummer

221-423

Typebeskrivelse

221-423

Antall klemmeposisjoner:

3

Nominellt tverrsnitt fra/til:

0,2...4 mm²

Farge:

Fargeløs

Nominell spenning:

450 V

Merkestrøm:

32 A

Med betjeningshendel:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Egnet for solid leder:

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

0,14...4 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

0,2...4 mm²

AWG-område:

12...24

Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig