WAGO - 3-faset sett;med oransje endeplate;Med skinnemonterte rekkeklemmer med 2 ledere;grå, blå, grønn-gul - 2116-1201/605-038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143909853
Elnummer
1239023
Leverandørens varenummer
2116-1201/605-038
Typebeskrivelse
2116-1201/605-038
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
5
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Halogenfri:
Ja
Bredde:
61 mm
Høyde:
91,5 mm
Dybde:
36,9 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Flerfarget
Gjennomsiktig:
nei


