WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;2,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå - 2002-1301

WAGO
KopierKopier
WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;2,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 0.07 kg CO2 eq.

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4017332999229

Elnummer

1208344

Leverandørens varenummer

2002-1301

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

59,2 mm

Dybde:

32,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Rekklemme 3 leder Grå, 2,5mm2