WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;16 mm²;grå - 2116-1301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143746045
Elnummer
1238651
Leverandørens varenummer
2116-1301
Typebeskrivelse
2116-1301
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
113,5 mm
Dybde:
36,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei