WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;2,5 mm²;blå - 2102-1304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143741804
Elnummer
1238609
Leverandørens varenummer
2102-1304
Typebeskrivelse
2102-1304
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
72,2 mm
Dybde:
32,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


