WAGO - 5-veis fordelingstilkobling 5-polet Kod. I, blå - 770-1947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143706940
Elnummer
1538201
Leverandørens varenummer
770-1947
Typebeskrivelse
770-1947
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
5
Antall utganger:
25
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
nei
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,02667 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
46 mm
Høyde:
58,2 mm
Bredde:
50 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


