WAGO - BANANPLUGGK 4MM HVIT - - 793-5472

WAGO
KopierKopier
WAGO - BANANPLUGGK 4MM HVIT -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Bokstaver

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143698740

Elnummer

1271893

Leverandørens varenummer

793-5472

Typebeskrivelse

793-5472

Påtrykt:

Bokstaver

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WMB-merkekort; som kort; MERKET; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit