WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;grå - 2002-2291

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 0,8 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4044918691161

Elnummer

1208376

Leverandørens varenummer

2002-2291

Typebeskrivelse

2002-2291

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

0,8 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; grå