WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;grå - 2004-1291

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4017332071376

Elnummer

1208912

Leverandørens varenummer

2004-1291

Typebeskrivelse

2004-1291

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 1 mm tykk; grå