Utgått

WAGO - Endeplate 2,5mm² Orange 1+2 - 280-313

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate 2,5mm² Orange 1+2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

Elnummer

1272165

Leverandørens varenummer

280-313

Typebeskrivelse

1272165

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate 2,5mm² Orange 1+2