Utgått

WAGO - Endeplate <4mm² Orange 1+2 - 870-934

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate <4mm² Orange 1+2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

Elnummer

1271640

Leverandørens varenummer

870-934

Typebeskrivelse

1271640

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate <4mm² Orange 1+2