Utgått

WAGO - Endeplate <4mm² Orange 2 etg. - 870-519

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate <4mm² Orange 2 etg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

Elnummer

1271614

Leverandørens varenummer

870-519

Typebeskrivelse

1271614

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate <4mm² Orange 2 etg.