WAGO - ENDEPLATE FOR 282-696 ORANGE - 282-333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Oransje
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1271788
Leverandørens varenummer
282-333
Typebeskrivelse
1271788
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
ENDEPLATE FOR 282-696 ORANGE


