WAGO - Festeklemme for skruemontering;plastikk;grå - 897-878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 1
Frekvensvakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454205126
Elnummer
1538297
Leverandørens varenummer
897-878
Typebeskrivelse
897-878
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Grå
Festeklemme for skruemontering; plastikk; grå