WAGO - Fordel.blokk H 3p 1inn/3ut Sv - - 770-607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - Fordelingsblokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4045454251352
Elnummer
1550443
Leverandørens varenummer
770-607
Typebeskrivelse
770-607
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
25 A
Antall innganger:
3
Antall utganger:
9
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,11611 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
46 mm
Høyde:
32,7 mm
Bredde:
30 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter