WAGO - Fordeler T 4p 1inn/2ut Svart - - 770-627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918935098
Elnummer
1537825
Leverandørens varenummer
770-627
Typebeskrivelse
770-627
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
4
Antall utganger:
8
Type fordeler:
T-fordeler
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,12 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
48,9 mm
Høyde:
35,9 mm
Bredde:
44 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei