WAGO - GRUPPEMERKEHOLDER,HØYDEJU - 249-119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 10 mm
Høyde - 43,5 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332188371
Elnummer
1272153
Leverandørens varenummer
249-119
Typebeskrivelse
249-119
Materiale:
Plast
Bredde:
10 mm
Høyde:
43,5 mm
Selvklebende montering:
nei
Gruppemerkeholder; grå


