WAGO - Kabelkutter;f. Cu- og Al-ledninger til 35 mm²/AWG 2 - 206-118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Maks. kabeltverrsnitt - 35 mm²
Utskiftbart skjærehode - nei
Egnet for flertrådet leder - Ja
Egnet for fintrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332277860
Elnummer
1538312
Leverandørens varenummer
206-118
Typebeskrivelse
206-118
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Maks. kabeltverrsnitt:
35 mm²
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei