WAGO - Kabelmontering;M25 x 1,5 med O-ring;messing;sølvfarget - 895-1604

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kabelmontering;M25 x 1,5 med O-ring;messing;sølvfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 20...26 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454006464

Elnummer

1550596

Leverandørens varenummer

895-1604

Typebeskrivelse

895-1604

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

20...26 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Gjengestigning:

1,5 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Kabelmontering; M25 x 1,5 med O-ring; messing; sølvfarget