WAGO - Kamlask 10 polet 2,5mm2 - 2002-410

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kamlask 10 polet 2,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 25 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4017332999427

Elnummer

1208336

Leverandørens varenummer

2002-410

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

25 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 10pol, 2,5mm2