WAGO - Kamlask 10 polet 4mm2 Lysgrå - 2004-410

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kamlask 10 polet 4mm2 Lysgrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4017332070645

Elnummer

1208908

Leverandørens varenummer

2004-410

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 10pol, 4mm2