WAGO - Koblingsklemme m åpner 0,14 - 4mm2 2pol - 221-412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Oransje
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,14...4 mm²
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Wago Koblingsklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050821808435
Elnummer
1221902
Leverandørens varenummer
221-412
Typebeskrivelse
1221902
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Oransje
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,14...4 mm²
Kabeldiameter:
0...0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader


