WAGO - Koblingsklemme m åpner 0,14 - 4mm2 5pol - 221-415

WAGO
KopierKopier
WAGO - Koblingsklemme m åpner 0,14 - 4mm2 5pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  •  Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 5

  • Farge - Oransje

  • Nominell spenning - 450 V

  • Nominell strøm - 41 A

  • Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,5...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4050821808459

Elnummer

1221905

Leverandørens varenummer

221-415

Typebeskrivelse

1221905

 Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):

5

Farge:

Oransje

Nominell spenning:

450 V

Nominell strøm:

41 A

Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):

0,5...6 mm²

Gjennomsiktig:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

0,5...4 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

0,5...6 mm²

Wago Koblingsklemme 2,5mm2 Grå
Koblingsklemme 2,5mm2 Grå, 5 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 fintrådet/0,2-4mm2 helkjerne/flertrådet
Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader. Pakning 25 stk