WAGO - Lask 9-pol uisolert - 270-409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbroer
Antall overgangsklemmer - 9
Merkestrøm In - 18 A
Isolert - nei
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1271791
Leverandørens varenummer
270-409
Typebeskrivelse
1271791
Modell / utførelse:
Kabelbroer
Antall overgangsklemmer:
9
Merkestrøm In:
18 A
Isolert:
nei
Modulmål:
5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask 9-pol uisolert