WAGO - Linect® T-tilkopling;3-polet;Kod. A;hvit - 770-6223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wago Winsta
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050821000389
Elnummer
1532657
Leverandørens varenummer
770-6223
Typebeskrivelse
770-6223
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Støpsel
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel:
Rett
Hellningsvinkel:
0...0 °
Gjengetilkoblingsmål:
Ingen gjengetilkobling
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,16639 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
56,6 mm
Høyde:
39,4 mm
Bredde:
50,5 mm