WAGO - Merkeark 4-4,2mm 41-50 (10 X) - 793-4506

WAGO
KopierKopier
WAGO - Merkeark 4-4,2mm 41-50 (10 X)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Se tilgjengelige varianterBokstaver
Se tilgjengelige varianterUten

Kodingens retning:

Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett

Modulmål:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 4 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4055143698702

Elnummer

1218896

Leverandørens varenummer

793-4506

Typebeskrivelse

793-4506

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

4 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WMB-merkekort; som kort; MERKET; 41 ... 50 (10x); strekkbar 4 til 4,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit