WAGO - Merkeark PE (100X) 2,5mm2 - 16 - 793-5578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
HorisontalSe tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143703123
Elnummer
1218842
Leverandørens varenummer
793-5578
Typebeskrivelse
793-5578
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; MERKET; PE (100x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit


