WAGO - MICRO INSTIKKLEMME KNX 4x2 - - 243-212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 100 V
Merkestrøm - 6 A
Antall klemmeposisjoner - 8
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044918441407
Elnummer
4506511
Leverandørens varenummer
243-212
Typebeskrivelse
243-212
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
100 V
Merkestrøm:
6 A
Antall klemmeposisjoner:
8
Kabeldiameter:
0,6...0,8 mm
Med betjeningshendel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei
4-leder modulær PCB-kobling; PUSH WIRE®; 0,8 mm Ø; Stiftavstand 5,75 mm; 2-polet; for individuelle loddestifter; for KNX; lysegrå/gul