WAGO - Momentnøkkel M8 og M12;Monteringssett - 206-701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Tiltrekkingsmoment - 0,4...1 Nm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Kontinuerlig pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821498377
Elnummer
1532630
Leverandørens varenummer
206-701
Typebeskrivelse
206-701
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Tiltrekkingsmoment:
0,4...1 Nm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Momentnøkkel M8 og M12; Monteringssett


