WAGO - Pakknippel M25 med O-ring - 895-1603

WAGO
KopierKopier
WAGO - Pakknippel M25 med O-ring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 13...18 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4055143931069

Elnummer

1550587

Leverandørens varenummer

895-1603

Typebeskrivelse

895-1603

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

13...18 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Gjengestigning:

1,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...60 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Kabelmontering; M25 x 1,5 med O-ring; plastikk; sort