WAGO - Pluggbar lask;1,5 mm²;isolert;sort - 2009-416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 18 A
Isolert - Ja
Modulmål - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454302252
Elnummer
1239043
Leverandørens varenummer
2009-416
Typebeskrivelse
2009-416
Modell / utførelse:
Kabelbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
18 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
250 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 250 mm lang; sort


