WAGO - Pluggbar lask;isolert;60 mm lang;sort - 2009-412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 18 A
Isolert - Ja
Modulmål - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454302238
Elnummer
1239041
Leverandørens varenummer
2009-412
Typebeskrivelse
2009-412
Modell / utførelse:
Kabelbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
18 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
60 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort


