WAGO - PSU Eco 2 1-ph - 2687-2142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 22...29 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.96 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4066966156492
Elnummer
1219080
Leverandørens varenummer
2687-2142
Typebeskrivelse
2687-2142
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
22...29 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,25 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,25 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
22...29 V
Utgangseffekt:
30 W
Maks utgangsstrøm 2:
1,25 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,3 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20