WAGO - PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive og tvinnede ledere;for Ex-applikasjoner;lysegrå - 773-498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 8
Farge - Grå
Nominell spenning - 550 V
Nominell strøm - 24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,75...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Innstikklemme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143026635
Elnummer
1261132
Leverandørens varenummer
773-498
Typebeskrivelse
773-498
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
8
Farge:
Grå
Nominell spenning:
550 V
Nominell strøm:
24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,75...2,5 mm²
Kabeldiameter:
0...0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...2,5 mm²