WAGO - PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive og tvinnede ledere;maks. 2,5 mm²;flerfarget - 773-104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 4
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 400 V
Merkestrøm - 24 A
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Innstikklemme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4017332359436
Elnummer
1261191
Leverandørens varenummer
773-104
Typebeskrivelse
Innstikklemmer
Antall klemmeposisjoner:
4
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
400 V
Merkestrøm:
24 A
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...2,5 mm²
AWG-område:
12...18