Utgått

WAGO - Sikringskl. 48V ind 2,5mm2 Grå - - 2002-1611/1000-542

WAGO
KopierKopier
WAGO - Sikringskl. 48V ind 2,5mm2 Grå -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

Elnummer

1208966

Leverandørens varenummer

2002-1611/1000-542

Typebeskrivelse

1208966

Wago Sikringsklemme 24V DC med feilindikator