WAGO - Skilleplate 4mm² Orange 1+1 - 281-318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1272001
Leverandørens varenummer
281-318
Typebeskrivelse
1272001
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Skilleplate 4mm² Orange 1+1