WAGO - Strømforsyning 24VDC - 787-1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 22,8...26,4 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821298229
Elnummer
1219042
Leverandørens varenummer
787-1002
Typebeskrivelse
787-1002
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
22,8...26,4 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...300 V
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingshøyde:
55 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
54 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
89 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


