WAGO - T-skjøt 1 plugg 2 sokkel 3pol - 770-615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wago Winsta
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044918582094
Elnummer
1550510
Leverandørens varenummer
770-615
Typebeskrivelse
770-615
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
3
Antall utganger:
6
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
T-fordeler
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,09139 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
48,9 mm
Høyde:
35,9 mm
Bredde:
34 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei