WAGO - TopJobS Endeplate - 2003-7692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044918925648
Elnummer
1218820
Leverandørens varenummer
2003-7692
Typebeskrivelse
2003-7692
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; oransje


