WAGO - Unbrakonøkkel;med et delvis isolert skaft;grønn - 285-172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-håndtak
Total lengde - 145,5 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Skaftengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4017332793889
Elnummer
1208395
Leverandørens varenummer
285-172
Typebeskrivelse
285-172
Modell / utførelse:
T-håndtak
Total lengde:
145,5 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Skaftengde:
100 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Unbrakonøkkel; med et delvis isolert skaft; grønn


