WAGO - Wago Koblingsklemme 10Pol - 221-420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 10
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,14...4 mm²
Farge - Oransje
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966611663
Elnummer
1221220
Leverandørens varenummer
221-420
Typebeskrivelse
221-420
Antall klemmeposisjoner:
10
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,14...4 mm²
Farge:
Oransje
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
32 A
Med betjeningshendel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,14...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
AWG-område:
12...24


