WAGO - Wago sortimentskrin med koblingsklemmer - 887-959

WAGO
KopierKopier
WAGO - Wago sortimentskrin med koblingsklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Fargeløs

  • Nominell spenning - 450 V

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...4 mm²

  • Gjennomsiktig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4055143781626

Elnummer

1221910

Leverandørens varenummer

887-959

Typebeskrivelse

887-959

Farge:

Fargeløs

Nominell spenning:

450 V

Nominell strøm:

32 A

Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):

0,2...4 mm²

Gjennomsiktig:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Skjøtekontakt-sett; L-BOXX® Mini; 221 Serien - 4mm² og 6mm²