WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC, 1,25A - 787-1702

WAGO
KopierKopier
WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC, 1,25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 22...26 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...264 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 125...375 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143372459

Elnummer

1221990

Leverandørens varenummer

787-1702

Typebeskrivelse

787-1702

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

22...26 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,25 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

125...375 V

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,25 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

99 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

30 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 1,25 A utgangsstrøm; DC-OK LED