WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC, 10A - 787-1732

WAGO
KopierKopier
WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC, 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 22...26 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143375221

Elnummer

1221993

Leverandørens varenummer

787-1732

Typebeskrivelse

787-1732

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

22...26 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

125...375 V

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

99 mm

Høyde:

165 mm

Dybde:

70 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 10 A utgangsstrøm; DC-OK LED