WAGO - WMB-BEZ.RM5-5,2MM AUFD.W:71-8 - 793-5571

WAGO
KopierKopier
WAGO - WMB-BEZ.RM5-5,2MM AUFD.W:71-8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Se tilgjengelige varianterUten

Kodingens retning:

Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett

Modulmål:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044918934534

Elnummer

1218807

Leverandørens varenummer

793-5571

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merkeark 71-80 x 10