WAGO - WMB-BEZ.RM5-5,2MM AUFD.W:81-9 - 793-5572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Merkeark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044918934541
Elnummer
1218808
Leverandørens varenummer
793-5572
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Merkeark 81-90 x 10


