WAGO - WSB-MERKEARK: 51-60 (10X) - - 209-569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WSB Quick Marking system
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1271759
Leverandørens varenummer
209-569
Typebeskrivelse
1271759
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
HORISONTALE MERKER 51-60(X10)