WAGO - WSB-MERKEARK: U1 V1 W1 (1 - - 209-487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WSB Quick Marking system
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1271708
Leverandørens varenummer
209-487
Typebeskrivelse
1271708
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Merkeark U1, V1, W1
ProduktbildePDF


